Lineaarinen toimilaite Festo SLF-6-30-P-A

Mini Slide

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SLF-6-30-P-A
Rubix:490067
Valmistaja:170505
EAN:4052568139117
SLF-6-30-P-A Mini slide

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija6 mm
Sylinterin isku30 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, SLF-6-30-P-A - 170505 - FESTO


Mini slide SLF-6-30-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=30 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino225,4 g
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija6 mm
Sylinterin isku30 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko6
725,06 € ET
/ kpl
909,95 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä