Viitteet
Festo:DGST-25-100-Y12A
Rubix:6402048
Valmistaja:8085195
EAN:4052568450830

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 25 mm |
| Sylinterin isku | 100 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-25-100-Y12A - 8085195 - FESTO
Vahvuudet
•Compact mini slide
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Applikaatiot
Electronics and Light Assembly;Machine Building;Handling Technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 25 mm |
| Sylinterin isku | 100 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 25 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
838,52 € ET
/ kpl
1 052,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä