Viitteet
Festo:DFM-50-125-P-A-GF
Rubix:490176
Valmistaja:170875
EAN:4052568139810

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guided actuator |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 125 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-50-125-P-A-GF - 170875 - FESTO
Drive and guide unit in a single housing
Vahvuudet
- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
Applikaatiot
- Clamping
- Lifting
- Stopping
- Lifting
- Stopping
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 377x177x175 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 6300 g |
| Tyyppi | guided actuator |
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 125 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 50 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
396,90 € ET
/ kpl
498,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä