Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
MS4-LFR filter control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Rubix:495615
Valmistaja:529154
EAN:4052568163525

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS - 529154 - FESTO
Filter regulator MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 280x92x120 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 420 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| materiaali | die-cast aluminum |
| Tilavuusvirta | 1200 l/min |
| Suunnittelukoko | 40 |
| Suodatinyksikkö | 5 µm |
| Liitäntä 1 | g1/4 |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
77,14 € ET
/ kpl
96,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä