Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z

MS6-LFR filter control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z
Rubix:495644
Valmistaja:529183
EAN:4052568163655
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z Filter regulator

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z - 529183 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z Maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1060 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
materiaalihousing: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); seals/membrane: nitrile rubber (nbr); filter element: pe; other parts: pom / pa
Tilavuusvirta6200 l/min
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 1g1/2
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
113,84 € ET
/ kpl
142,87 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä