Palveluyksikköyhdistelmä Festo MSB4-1/4:C3J2F3-WP

MSB4 service unit combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSB4-1/4:C3J2F3-WP
Rubix:499138
Valmistaja:542300
EAN:4052568180430
MSB4-1/4:C3J2F3-WP Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningskombination, MSB4-1/4:C3J2F3-WP - 542300 - FESTO


Service unit combination MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising manual on-off valve, Filter regulator, Branching Module with pressure switch without display, Wall mounting plate Maximum output pressure 12 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1132 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
materiaalialuminium die cast
Tilavuusvirta1300 l/min
Suunnittelukoko4
356,23 € ET
/ kpl
447,07 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä