Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSN1W-110AC-OD
MSN1W solenoid coil
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSN1W-110AC-OD
Rubix:484495
Valmistaja:123061
EAN:4052568023522

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSN1W-110AC-OD - 123061 - FESTO
Solenoid coil MSN1W-110AC-OD For AC voltage, without plug socket. Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7, Characteristic coil data=(* 110 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA, * 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA, * 120 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 91 g |
|---|---|
| Tyyppi | solenoid coil w/o explosion protection |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,25 € ET
/ kpl
19,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä