Pikaliitin Festo KSV-16-B

Multi-Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KSV-16-B
Rubix:482702
Valmistaja:7559
EAN:4052568065218
KSV-16-B Multi-plug

Tekninen yhteenveto

materiaalipom (body/housing), brass (ferrules/nipples), aluminum (eye nut)
Liitäntä 1pk-2 / pk-3 / pk-4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multikontakt, KSV-16-B - 7559 - FESTO


Multi-plug KSV-16-B Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino170 g
materiaalipom (body/housing), brass (ferrules/nipples), aluminum (eye nut)
Liitäntä 1pk-2 / pk-3 / pk-4
Profiiliksv (multi-plug), 16-way
Liitäntä 2m60x1.5
Enimmäislämpötila60 °C
76,56 € ET
/ kpl
96,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä