Viitteet
Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:484706
Valmistaja:130785
EAN:4052568025069

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt/pom/nbr/high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QSMT-M5-6-100 - 130785 - FESTO
Push-in T-fitting QSMT-M5-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 5,99 g |
| materiaali | pbt/pom/nbr/high-alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
| Profiili | mini |
| Liitäntä 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
281,00 € ET
/ 100 kpl
352,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä