Pikaliitin Festo NPQM-LFK-G14-Q8-P10

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-LFK-G14-Q8-P10
Rubix:503238
Valmistaja:558841
EAN:4052568055738
NPQM-LFK-G14-Q8-P10 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : NPQM-LFK-G14-Q8-P10


Multiple Distributor NPQM-LFK-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino70,11 g
materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 28
132,80 € ET
/ 10 kpl
166,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä