Pikaliitin Festo NPQM-LFK-G18-Q8-P10

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-LFK-G18-Q8-P10
Rubix:503236
Valmistaja:558839
EAN:4052568055714
NPQM-LFK-G18-Q8-P10 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass;nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : NPQM-LFK-G18-Q8-P10


Multiple Distributor NPQM-LFK-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino46,3 g
materiaalibrass;nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Profiilinpqm
Liitäntä 28
127,80 € ET
/ 10 kpl
160,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä