Pikaliitin Festo QSF-1/2-16-B

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSF-1/2-16-B
Rubix:492867
Valmistaja:190654
EAN:4052568014858
QSF-1/2-16-B Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSF-1/2-16-B - 190654 - FESTO


Push-in fitting QSF-1/2-16-B female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)43x20x25 mm
Toimituksen paino82,9 g
materiaalibrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 216
10,13 € ET
/ kpl
12,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä