Viitteet
Festo:QSLV2-G1/4-6
Rubix:491556
Valmistaja:186225
EAN:4052568040291

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV2-G1/4-6 - 186225 - FESTO
Multiple Distributor QSLV2-G1/4-6 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 67x19x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 36,25 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
9,86 € ET
/ kpl
12,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä