Viitteet
Festo:QSLV3-G1/4-8
Rubix:491568
Valmistaja:186237
EAN:4052568040413

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/4-8 - 186237 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/4-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x15x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 58,4 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,04 € ET
/ kpl
18,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä