Viitteet
Festo:QSLV-1/8-4
Rubix:485973
Valmistaja:153086
EAN:4052568031794

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSLV-1/8-4 - 153086 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 90x60x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 20 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,90 € ET
/ 10 kpl
29,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä