Viitteet
Festo:QSLV3-G1/8-6
Rubix:491565
Valmistaja:186234
EAN:4052568040383

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/8-6 - 186234 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/8-6 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 44x22x34 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 35,33 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
12,83 € ET
/ kpl
16,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä