Pikaliitin Festo QSLL-G1/2-16

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSLL-G1/2-16
Rubix:492878
Valmistaja:190665
EAN:4052568042974
QSLL-G1/2-16 Push-in L-fitting, long

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-G1/2-16 - 190665 - FESTO


Push-in L-fitting, long QSLL-G1/2-16 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino164,4 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 216
10,88 € ET
/ kpl
13,65 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä