Viitteet
Festo:QSLV3-G1/8-8
Rubix:491567
Valmistaja:186236
EAN:4052568040406

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/8-8 - 186236 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/8-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 57 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,95 € ET
/ kpl
18,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä