Viitteet
Festo:QSLV3-G3/8-10
Rubix:491571
Valmistaja:186240
EAN:4052568040444

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G3/8-10 - 186240 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G3/8-10 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 99 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
17,72 € ET
/ kpl
22,24 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä