Viitteet
Festo:QSLV3-G3/8-12
Rubix:491572
Valmistaja:186241
EAN:4052568075989

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G3/8-12 - 186241 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G3/8-12 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=6,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 80x50x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 169,8 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,30 € ET
/ kpl
24,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä