Viitteet
Festo:QS-V0-1/4-12
Rubix:488239
Valmistaja:160505
EAN:4052568035549

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-V0-1/4-12 - 160505 - FESTO
Push-in fitting QS-V0-1/4-12 male thread with external Hexagon. Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 45 g |
|---|---|
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,63 € ET
/ kpl
14,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä