Viitteet
Festo:QSLV4-3/8-10
Rubix:486125
Valmistaja:153238
EAN:4052568033200

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-3/8-10 - 153238 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-3/8-10 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 98,9 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,84 € ET
/ kpl
17,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä