Viitteet
Festo:QSLV4-3/8-8
Rubix:486123
Valmistaja:153236
EAN:4052568033187

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-3/8-8 - 153236 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-3/8-8 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 63x53x37 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 64,4 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,93 € ET
/ kpl
14,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä