Pikaliitin Festo QSLV4-G1/4-10

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSLV4-G1/4-10
Rubix:491580
Valmistaja:186249
EAN:4052568040512
QSLV4-G1/4-10 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-G1/4-10 - 186249 - FESTO


Multiple Distributor QSLV4-G1/4-10 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino92,7 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 210
14,61 € ET
/ kpl
18,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä