Viitteet
Festo:QSM-M5-4-I-R-100
Rubix:485163
Valmistaja:132917
EAN:4052568028534

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass / pom / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M5-4-I-R-100 - 132917 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-4-I-R-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2,96 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass / pom / nbr / high-alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
| Profiili | mini |
| Liitäntä 2 | tube o.d. 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
130,00 € ET
/ 100 kpl
163,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä