Viitteet
Festo:QSLV4-G1/8-8
Rubix:491577
Valmistaja:186246
EAN:4052568040482

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-G1/8-8 - 186246 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-G1/8-8 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 53,43 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,16 € ET
/ kpl
16,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä