Viitteet
Festo:QSQ-8-6
Rubix:486097
Valmistaja:153210
EAN:4052568011208

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSQ-8-6 - 153210 - FESTO
Multiple Distributor QSQ-8-6 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 57x45x29 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 21,9 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 8 mm |
| Profiili | qsq |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,01 € ET
/ kpl
10,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä