Pikaliitin Festo QSQ-G1/8-4

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSQ-G1/8-4
Rubix:491551
Valmistaja:186220
EAN:4052568040246
QSQ-G1/8-4 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSQ-G1/8-4 - 186220 - FESTO


Multiple Distributor QSQ-G1/8-4 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=1,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino22,8 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Profiilistandard
Liitäntä 24
6,90 € ET
/ kpl
8,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä