Viitteet
Festo:QSLV3-G3/8-8
Rubix:491569
Valmistaja:186238
EAN:4052568040420

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G3/8-8 - 186238 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G3/8-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 67,38 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,15 € ET
/ kpl
19,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä