Viitteet
Festo:QSQ-G1/8-6
Rubix:491553
Valmistaja:186222
EAN:4052568040260

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSQ-G1/8-6 - 186222 - FESTO
Multiple Distributor QSQ-G1/8-6 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 29,51 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
9,14 € ET
/ kpl
11,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä