Pikaliitin Festo QSYTF-1/2-12-B

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSYTF-1/2-12-B
Rubix:486086
Valmistaja:153199
EAN:4052568032838
QSYTF-1/2-12-B Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/2;g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-1/2-12-B - 153199 - FESTO


Multiple Distributor QSYTF-1/2-12-B 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino106 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/2;g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 212
12,38 € ET
/ kpl
15,54 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä