Viitteet
Festo:QSYTF-G1/8-6
Rubix:491544
Valmistaja:186213
EAN:4052568040178

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-G1/8-6 - 186213 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-G1/8-6 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 32,27 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
6,53 € ET
/ kpl
8,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä