Pikaliitin Festo QST-1/4-10-50

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QST-1/4-10-50
Rubix:484719
Valmistaja:130798
EAN:4052568025199
QST-1/4-10-50 Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QST-1/4-10-50 - 130798 - FESTO


Push-in T-fitting QST-1/4-10-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)140x135x90 mm
Toimituksen paino43,1 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 210
230,50 € ET
/ 50 kpl
289,28 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä