Viitteet
Festo:QSYTF-G3/8-10
Rubix:491546
Valmistaja:186215
EAN:4052568040192

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-G3/8-10 - 186215 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-G3/8-10 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 75 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,03 € ET
/ kpl
13,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä