Viitteet
Festo:QSY-8-6
Rubix:486041
Valmistaja:153154
EAN:4052568032463

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Y-instickskoppling, QSY-8-6 - 153154 - FESTO
Push-in Y-connector QSY-8-6 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 12,67 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 8 mm |
| Profiili | qsy |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
37,40 € ET
/ 10 kpl
46,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä