Viitteet
Festo:KDVF6-7
Rubix:485791
Valmistaja:152509
EAN:4052568070151

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Multidosa, KDVF6-7 - 152509 - FESTO
Multi-socket KDVF6-7 For multi-tube Connection of 6mm ID tubing. Nominal size=6 mm, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 45,54 g |
|---|---|
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,34 € ET
/ kpl
58,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä