Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAS-1/8-02-VDMA
NAS individual sub-base
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAS-1/8-02-VDMA
Rubix:488328
Valmistaja:161115
EAN:4052568012267

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Singelanslutningsplatta, NAS-1/8-02-VDMA - 161115 - FESTO
Individual sub-base NAS-1/8-02-VDMA Connections at side. Based on the standard=ISO 15407-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Product weight=67 g, Mounting type=with through hole
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 72 g |
|---|---|
| Tyyppi | individual sub-base according to iso 15407-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,93 € ET
/ kpl
26,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä