Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSFG-24-EX
MSFW solenoid coil with explosion protection
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSFG-24-EX
Rubix:497566
Valmistaja:536931
EAN:4052568049102

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSFG-24-EX - 536931 - FESTO
Solenoid coil MSFG-24-EX In accordance with explosion protection directive 94/9/EC-ATEX, category 3. With knurled Nut and spring washer. Assembly Position=Any, Switching Position indicator=No, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Characteristic coil data=24VDC:4,5
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 84,4 g |
| Tyyppi | f magnetic coil msfg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,84 € ET
/ kpl
29,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä