Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAV-1/4-1C-ISO

NAV interlocking panel

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NAV-1/4-1C-ISO
Rubix:483059
Valmistaja:10173
EAN:4052568002121
NAV-1/4-1C-ISO Manifold sub-base

Tekninen yhteenveto

Tyyppiinterlocking panel according to iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, NAV-1/4-1C-ISO - 10173 - FESTO


Manifold sub-base NAV-1/4-1C-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, for manifold assembly, Connections underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Product weight=240 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Pneumatic Connection, port 4=G1/4

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)119x57x50 mm
Toimituksen paino247,3 g
Tyyppiinterlocking panel according to iso 5599-1
25,90 € ET
/ kpl
32,50 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä