Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AW-M7-14

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10AW-M7-14
Rubix:504812
Valmistaja:566556
EAN:4052568214289
VABM-L1-10AW-M7-14 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AW-M7-14 - 566556 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-14 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-14 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino303 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
150,68 € ET
/ kpl
189,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä