Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
NEBM connecting line
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
Rubix:6282974
Valmistaja:1450836
EAN:4052568232870
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Motorkabel, NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 - 1450836 - FESTO
motor cable NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connecting cable for motors |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
105,41 € ET
/ kpl
132,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä