Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NEFF-S1G44LB

NEFF socket

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NEFF-S1G44LB
Rubix:508565
Valmistaja:1589339
EAN:4052568107956
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisocket

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, NEFF-S1G44LB - 1589339 - FESTO


plug socket NEFF-S1G44LB Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=0,24 Nm, Materials note=Conforms to RoHS
Socket NEFF-S1G44LB Protection rating=IP40, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=0,24 Nm, Material note=RoHS compliant

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisocket
80,93 € ET
/ kpl
101,57 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä