Lisävarusteet ja varaosat liittimiä varten Festo NPFC-E1-2G38-FM
NPFC extension
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NPFC-E1-2G38-FM
Rubix:6402200
Valmistaja:8030300
EAN:4052568064020

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Förlängning, NPFC-E1-2G38-FM - 8030300 - FESTO
Extension NPFC-E1-2G38-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 47,56 g |
|---|---|
| Tyyppi | threaded fitting npfc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,40 € ET
/ 10 kpl
23,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä