Lisävarusteet ja varaosat liittimiä varten Festo NPFC-R-G14-G18-FM

NPFC reduction

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPFC-R-G14-G18-FM
Rubix:6402232
Valmistaja:8030315
EAN:4052568064174
NPFC-R-G14-G18-FM Reducing nipple

Tekninen yhteenveto

Tyyppithreaded fitting npfc
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Reduceringsnippel, NPFC-R-G14-G18-FM - 8030315 - FESTO


Reducing nipple NPFC-R-G14-G18-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino17,76 g
Tyyppithreaded fitting npfc
10,00 € ET
/ 10 kpl
12,55 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä