Lisävarusteet ja varaosat liittimiä varten Festo NPFC-S-2G38-F

NPFC threaded fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPFC-S-2G38-F
Rubix:6401520
Valmistaja:8030293
EAN:4052568063955
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppithreaded bolt

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Muff, NPFC-S-2G38-F - 8030293 - FESTO


sleeve NPFC-S-2G38-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppithreaded bolt
19,10 € ET
/ 10 kpl
23,97 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä