Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NPFV-AF-G14-G14-MF
NPFV adapter
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NPFV-AF-G14-G14-MF
Rubix:504332
Valmistaja:563398
EAN:4052568099800

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapter, NPFV-AF-G14-G14-MF - 563398 - FESTO
Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF Nominal size=6 mm, Operating pressure=<= 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=1, Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=G1/4
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 35,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter npfv |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
38,61 € ET
/ kpl
48,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä