Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo OH-8-BL
OH Optical display
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:OH-8-BL
Rubix:483053
Valmistaja:10090
EAN:4052568065652
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Optisk indikering, OH-8-BL - 10090 - FESTO
pressure indication OH-8-BL Operating pressure=-1 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=-10 - 60 °C, Pneumatic Connection=Barbed fitting PK-3
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure indicator |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,30 € ET
/ kpl
58,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä