Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-1RZ-G-B1

VABE Multipole node

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABE-S6-1RZ-G-B1
Rubix:498472
Valmistaja:539238
EAN:4052568016050
VABE-S6-1RZ-G-B1 End plate

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ändplatta, VABE-S6-1RZ-G-B1 - 539238 - FESTO


End plate VABE-S6-1RZ-G-B1 For valve terminal VTSA, ISO plug-in. Corrosion resistance classification CRC=0, Product weight=281 g, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, end block=Aluminium die cast

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)150x40x80 mm
Toimituksen paino346,9 g
Tyyppiend plate
39,17 € ET
/ kpl
49,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä