Viitteet
Festo:HGPM-08-EO-G9
Rubix:494713
Valmistaja:197561
EAN:4052568160586

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-08-EO-G9 - 197561 - FESTO
Parallel gripper HGPM-08-EO-G9 Direct flange Mounting with screws Locating pins are used for centring. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 114,9 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 2 mm |
| Pakottaa | 10 N |
| Sylinterin halkaisija | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
366,21 € ET
/ kpl
459,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä