Viitteet
Festo:HGPT-25-A-B-F-G2
Rubix:503417
Valmistaja:560209
EAN:4052568206741

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPT-25-A-B-F-G2 - 560209 - FESTO
Parallel gripper HGPT-25-A-B-F-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 393,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 3 mm |
| Pakottaa | 1200 N |
| Sylinterin halkaisija | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 150,23 € ET
/ kpl
1 443,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä